Trojna šoba, 032

Št. art.: 4.767-195.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4.767-195.0
EAN/GTIN 4039784520790
Številka proizvajalca 4.767-195.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Ročno preklopna trojna šoba. Robustna, trpežna in odporna na umazanijo. Priročno preklapljanje curka med visokotlačnim točkovnim curkom (0°), visokotlačnim ravnim curkom (25°) in nizkotlačnim ravnim curkom (40°). Pri enotah z vbrizgalno šobo se nizkotlačni ploski curek uporablja za vsesavanje in nanašanje čistilnega sredstva. priklop M 18 x 1,5.

Lastnosti:

  • navoj priključka: M 18
  • Velikost šobe: 32
  • teža, vključno z embalažo: 0,3 kg
  • Maks. Tlak: 300 barov