Opis:
Teleskopska palica TL 14 C z dometom do 14 metrov nudi skoraj neomejene možnosti uporabe. Uporablja se lahko za čiščenje oken, fasad ali sončnih plošč z osmozo vodo, kot tudi za visokotlačne in nizkotlačne aplikacije in se lahko uporablja tudi za sesanje žlebov za dež, na primer. Zahvaljujoč inovativnim pritrdilnim elementom za hitro sprostitev sta navijanje in raztezanje izjemno preprosta, vpenjalna sila pa se lahko individualno prilagodi brez orodja. Vrtljivo stojalo s kavljem za pritrditev nosilnega traku in edinstvena zaščita proti obračanju zagotavljata posebej varno in ergonomsko delo.
Lastnosti:
- navoj priključka: M 18
- Elementi: 10
- teža, vključno z embalažo: 10,2 kg
- Dolžina teleskopskega ročaja: 2,4 – 14 m
- Material: Ogljik
- Temperatura napajanja: Največ 60 °C.
Prednosti:
Večnamenska naprava:- Za čiščenje oken, fasad in sončnih plošč z osmozo vodo.
Maksimalna ergonomija:- Anti-spin proti obračanju palice za varno in ergonomsko delo.
- Pritrdilni elementi za hitro in enostavno sprostitev vpenjala droga.
Visoka prijaznost do uporabnika:- Nastavitev vpenjalnega učinka na hitro spojne pritrdilne elemente brez orodja.
- S kavljem za vpenjanje vodite cev za vodo zunaj droga.
Največja varnost:- Haptični in vizualni izvlečni zamašek preprečuje nenamerno razstavljanje.
- Za visokotlačno čiščenje ali nizkotlačno čiščenje s ščetkami za pranje.
- Vrtljivo stojalo zagotavlja enostavno in ergonomsko delo.
- Stojalo s kavljem za pritrditev vpenjala in podpornega okvirja.
- Električno neprevodno batnico element.
Obseg dobave:
Sesalni vmesniki; preprečevanje zdrsa; raztezni omejevalnik; vrtljivo stojalo; kavelj za cev; nastavitev vpenjalne sile brez orodja