Teleskopska palica TL 10 C.

Št. art.: 4.762-612.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4.762-612.0
EAN/GTIN 4054278716435
Številka proizvajalca 4.762-612.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Poleg širokega nabora aplikacij z visokim ali nizkim tlakom za čiščenje oken, fasad in sončnih plošč teleskopska palica TL 10 C omogoča tudi sesalne aplikacije, kot je odvajanje prahu iz cevi. Sestavljen je iz visoko kakovostnih ogljikovih vlaken in zahvaljujoč praktičnim pritrdilnim elementom za hitro sprostitev in nastavljivi vpenjalni sili brez orodja, ga je mogoče teleskopsko poslati do 10 metrov na posebej enostaven način, TL 10 C pa doseže največjo togost in najmanjšo teža. Vgrajena zaščita proti vrtenju in vrtljivo stojalo zagotavljata še varnejše in bolj ergonomsko delo. Stojalo ima tudi kljuko za varno pritrditev traku.

Lastnosti:

  • navoj priključka: M 18
  • Elementi: 7
  • teža, vključno z embalažo: 9,3 kg
  • Dolžina teleskopskega ročaja: 2,2 – 10 m
  • Material: Ogljik
  • Temperatura napajanja: Največ 60 °C.

Prednosti:

Večnamenska naprava:
  • Za čiščenje oken, fasad in sončnih plošč z osmozo vodo.
Maksimalna ergonomija:
  • Anti-spin proti obračanju palice za varno in ergonomsko delo.
  • Pritrdilni elementi za hitro in enostavno sprostitev vpenjala droga.
Visoka prijaznost do uporabnika:
  • Nastavitev vpenjalnega učinka na hitro spojne pritrdilne elemente brez orodja.
  • S kavljem za vpenjanje vodite cev za vodo zunaj droga.
Največja varnost:
  • Haptični in vizualni izvlečni zamašek preprečuje nenamerno razstavljanje.
  • Za visokotlačno čiščenje ali nizkotlačno čiščenje s ščetkami za pranje.
  • Vrtljivo stojalo zagotavlja enostavno in ergonomsko delo.
  • Stojalo s kavljem za pritrditev vpenjala in podpornega okvirja.
  • Električno neprevodno batnico element.

Obseg dobave:

Sesalni vmesniki; preprečevanje zdrsa; raztezni omejevalnik; vrtljivo stojalo; kavelj za cev; nastavitev vpenjalne sile brez orodja

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov