Teleskopska palica TL 10 H.

Št. art.: 4.762-611.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4.762-611.0
EAN/GTIN 4054278716428
Številka proizvajalca 4.762-611.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Večnamenska hibridna teleskopska palica TL 10 H z edinstveno zaščito proti obračanju za še varnejše in ergonomsko delo. Njegova raztegljiva dolžina do 10 metrov omogoča enostavno čiščenje z osmozno vodo na oknih, fasadah ali sončnih panelih. Primeren je tako za nizkotlačno čiščenje s pršicami kot tudi za visokotlačna opravila, opremljena z ustreznimi adapterji. Možna je tudi uporaba sesanja. Izdelan iz posebne mešanice ogljikovih vlaken, je TL 10 H tudi posebej tog in lahek. V kombinaciji z vrtljivim stojalom, na katerega je mogoče pritrditi tudi nosilni trak, hitro sprostitvenimi pritrdilnimi elementi za enostavno teleskopsko krmiljenje ter z individualno nastavljivo silo vpenjanja, uporabniku nudi maksimalno delovno udobje.

Lastnosti:

  • navoj priključka: M 18
  • Elementi: 7
  • teža, vključno z embalažo: 9,5 kg
  • Dolžina teleskopskega ročaja: 2,2 – 10 m
  • Material: Hibrid
  • Temperatura napajanja: Največ 60 °C.

Prednosti:

Večnamenska naprava:
  • Za čiščenje oken, fasad in sončnih plošč z osmozo vodo.
Maksimalna ergonomija:
  • Anti-spin proti obračanju palice za varno in ergonomsko delo.
  • Pritrdilni elementi za hitro in enostavno sprostitev vpenjala droga.
Visoka prijaznost do uporabnika:
  • Nastavitev vpenjalnega učinka na hitro spojne pritrdilne elemente brez orodja.
  • S kavljem za vpenjanje vodite cev za vodo zunaj droga.
Največja varnost:
  • Haptični in vizualni izvlečni zamašek preprečuje nenamerno razstavljanje.
  • Za visokotlačno čiščenje ali nizkotlačno čiščenje s ščetkami za pranje.
  • Vrtljivo stojalo zagotavlja enostavno in ergonomsko delo.
  • Stojalo s kavljem za pritrditev vpenjala in podpornega okvirja.
  • Električno neprevodno batnico element.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov