Teleskopska palica TL 7 F..

Št. art.: 4.762-609.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4.762-609.0
EAN/GTIN 4054278716206
Številka proizvajalca 4.762-609.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Idealen za čiščenje oken, fasad in sončnih panelov s ščetkami in osmozno vodo, teleskopski drog TL 7 F, ki je dolg do 7 metrov, je izdelan iz steklenih vlaken. Praktični pritrdilni elementi za hitro sprostitev omogočajo priročno navijanje in raztezanje, vpenjalna sila pa se lahko individualno prilagodi brez truda in brez orodja. Vrtljivo stojalo omogoča delo še posebej enostavno in ergonomsko – po potrebi lahko trak pritrdite neposredno na stojalo.

Lastnosti:

  • navoj priključka: M 18
  • Elementi: 5
  • teža, vključno z embalažo: 5,1 kg
  • Dolžina teleskopskega ročaja: 2 – 7 m
  • Material: Steklena vlakna
  • Temperatura napajanja: Največ 60 °C.

Prednosti:

Večnamenska naprava:
  • Za čiščenje oken, fasad in sončnih plošč z osmozo vodo.
Maksimalna ergonomija:
  • Pritrdilni elementi za hitro in enostavno sprostitev vpenjala droga.
Visoka prijaznost do uporabnika:
  • Nastavitev vpenjalnega učinka na hitro spojne pritrdilne elemente brez orodja.
  • S kavljem za vpenjanje vodite cev za vodo zunaj droga.
Največja varnost:
  • Haptični in vizualni izvlečni zamašek preprečuje nenamerno razstavljanje.
  • Za visokotlačno čiščenje ali nizkotlačno čiščenje s ščetkami za pranje.
  • Vrtljivo stojalo zagotavlja enostavno in ergonomsko delo.
  • Stojalo s kavljem za pritrditev vpenjala in podpornega okvirja.
  • Električno neprevodno batnico element.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov