Valjček za krtačo, trda, rdeča, CV 48/2

Št. art.: 4.762-488.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4.762-488.0
EAN/GTIN 4039784444003
Številka proizvajalca 4.762-488.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

450 mm dolg valj krtače za vse sesalnike za preproge CV 48/2. Valj je opremljen s trdimi, rdečimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami in je zelo primeren za čiščenje iglastih tal, na primer. premer ščetin: 0,30 milimetrov.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 450 x 58 x 62 mm
  • Dolžina krtače: 450 mm
  • Barva: Rdeča
  • Teža: 0,3 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,3 kg
  • Trdota: Trda
  • Količina: 1 kosov