Krtačni valj, antistatičen, črn, CV 38/1, CV 38/2

Št. art.: 4.762-487.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4.762-487.0
EAN/GTIN 4039784445161
Številka proizvajalca 4.762-487.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

356 mm dolg valj krtače za vse sesalnike za preproge CV 38/2. Antistatični valj je opremljen s črnimi poliamidnimi ščetinami dolžine 10 milimetrov in je še posebej primeren za čiščenje statičnih površin. premer ščetin je 0,30 milimetrov.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 355 x 55 x 55 mm
  • Dolžina krtače: 356 mm
  • Vrsta čopiča: Antistatik
  • Barva: črna
  • Teža: 0,2 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,3 kg
  • Količina: 1 kosov