Visokotlačni zgibni zglob

Št. art.: 4.481-039.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4.481-039.0
EAN/GTIN 4054278574714
Številka proizvajalca 4.481-039.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Pri visokotlačnih čistilnih strojih, vozilih, podnadstropjih, fasadah ali strehah, na primer, pogosto naletite na območja, ki jih ni mogoče doseči z razpršilno cevjo ali ki jih je težko doseči. Visokotlačni zglobni spoj rešuje to težavo. Zaradi brezstopenjske nastavitve kota do 120° lahko enostavno dosežete tudi težko dostopna območja in nobeno območje ne ostane neočiščeno. Enostavna namestitev neposredno na cev visokotlačnega čistilnika ali teleskopsko palico.

Lastnosti:

  • navoj priključka: M 18
  • teža, vključno z embalažo: 0,4 kg
  • Maks. delovni pritisk: 300 barov
  • Temperatura: Največ 155 °C.