Komplet dodatne opreme za rezervoar RM, 2,5 l

Št. art.: 4.400-108.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4.400-108.0
EAN/GTIN 4066529043245
Številka proizvajalca 4.400-108.0
L-število L00950 237840
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Posoda s čistilnim sredstvom s prostornino 2,5 litrov je primerna samo za primerne stroje za čiščenje s sistemom za doziranje čistilnega sredstva CAN. Ima veliko odprtino za polnjenje, zaradi česar je zelo enostavno ponovno napolniti čistilna sredstva. Zahvaljujoč integriranemu sistemu za hitro povezavo, pri menjavi posode sesalna cev za čistilno sredstvo ostane v posodi; odstraniti je treba samo spojko. To sistemu omogoča, da se pri menjavi posod izogne neposrednemu stiku uporabnika s čistilnim sredstvom.

Lastnosti:

  • Število naprav Pro: 1 kosov
  • Barva: Prosojna
  • teža, vključno z embalažo: 0,3 kg
  • Količina: 1 kosov