Opis:
Z Duo ADVANCED 2-Cup peno Lance nudi Kärcher popolno rešitev za čiščenje z visokotlačnimi čistilniki, ki imajo gibljivo hitrost od 700 do 800 l/h, vendar nimajo servo nadzora. Pena omogoča neposredno preklapljanje na visokotlačno delovanje, zaradi robustnega osnovnega ohišja s stabilnim nikljevim premazom pa je tudi enostavno primerna za uporabo agresivnih čistilnih sredstev, ki se prenašajo z 2-litrskim, zelo stabilnim rezervoarjem z veliko odprtino za polnjenje in dodatnim oprijemom na vratu. Kot pršila Duo ADVANCED 2 skodelice pene lahko prilagodite po potrebi. Vgrajena odprtina učinkovito preprečuje nenamerno prilagajanje natančnega, 3-stopenjskega doziranja detergenta.
Lastnosti:
- navoj priključka: EASY!Lock
- Doziranje: 1 / 2 / 4%
- Velikost šobe: 45 mm
- pretok vode: 700–800 l/h..
- teža, vključno z embalažo: 1,5 kg
- Maks. Tlak: 300 barov
- Prostornina rezervoarja: 2 l
- Temperatura: Največ 60 °C.
Prednosti:
Doziranje detergenta z vgrajeno odprtino:- Omogoča natančno 3-stopenjsko doziranje detergenta.
- Za optimalno kakovost pene.
Osnovno telo z odpornim nikljevim premazom:- Zelo robusten in trpežen oblika.
Prilagodljiva nastavitev kota pršenja:- Zelo natančen penasti curek.
Neposredno preklapljanje med čistilnimi kemikalijami in visokotlačnim čiščenjem:- Prihranek časa, saj ni potrebe po menjavi pršilne cevi ali dodatkov.
Ergonomska 2-litrska posoda za detergent:- Omogoča dolgotrajno čiščenje brez utrujenosti.
- Preprečuje morebitne prevelike doze detergenta.
- Omogoča uporabo agresivnejših čistilnih sredstev, kadar je to potrebno.
- Omogoča varno delo na daljših razdaljah.