Digitalni zunanji mikrometer s sferičnimi merilnimi površinami, palec/metrski, 1-2″, IP65, sferično nakovalo

Št. art.: 395-352-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 395-352-30
EAN/GTIN 4946368689357
Številka proizvajalca 395-352-30
L-število L40010 14158
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer Digimatic za ukrivljene površine se uporablja za merjenje vseh ukrivljenih površin in debelin sten cevi, ležajev, obročev itd. R=4 mm nakovalo/vreteno. Karbidne merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, 1x baterijo.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov