Rezalni kolut 125x2,5x22,23 mm ravni A30N PREMIUM za neželezne kovine

Št. art.: 39321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39321
EAN/GTIN 9003170393218
Številka proizvajalca 39321
L-število L50150 174
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Rezalni kolut PREMIUM za kotne brusilnike je visoko zmogljivo orodje, ki omogoča lahkotno rezanje neželeznih kovin. Razvit je bil posebej za materiale, kot je aluminij, in omogoča gladek, profesionalen rez z minimalnim naporom. Nove specifikacije preprečujejo zamašitev in otopelost zaradi obrabe materiala, kar pomeni, da ga lahko uporabljate še posebej dolgo in s konstantno zmogljivostjo.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: Neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 30 N- BFX A
  • Dimenzije (D x D x V): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Nove specifikacije preprečujejo zamašitev in otopelost diska
  • Specifikacija in način izdelave omogočata najkrajše čase rezanja

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih vrst neželeznih kovin, kot so aluminij, aluminijev bron, aluminijeve zlitine, baker, bron, medenina, srebrni nikelj in titan

Priporočilo:

  • 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
  • 2,0 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost

Posebne lastnosti:
  • Odličen za rezanje neželeznih kovin
  • Izjemna sposobnost rezanja
  • Posebno dolga življenjska doba