Bit Professional 90 mm šesterokotnik 1/4 "E6.3 2,5 mm

Št. art.: 39179
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39179
EAN/GTIN 4010995391799
Številka proizvajalca 39179
L-število L60070 2656
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Ustreza vašim zahtevam: Robustni in natančno prilegajoči se nastavki za splošno vijačenje v obrti ali industriji
  • Poveča vašo učinkovitost: Najboljša koncentričnost za stabilne postopke vijačenja
  • Prihranek časa: Enostavno in hitro prepoznavanje velikosti profila zaradi visokokontrastnega laserskega označevanja

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (mm): 2,5 mm
  • delovna dolžina (mm): 90 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne