Bit Set FlipSelector Standard 25 mm mešani 13-delni 1/4 ″C6.3 z zaponko za pas

Št. art.: 39083
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39083
EAN/GTIN 4010995390839
Številka proizvajalca 39083
L-število L60070 3677
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Ohišje: Dodaten zložljiv element za magnetno držalo za bite
  • Uporaba: Z drsenjem logotipa Wiha navzdol so biti takoj na voljo za odstranitev
  • Uporaba: Kompaktna škatla za bite z 12 visokokakovostnimi biti
  • Uporaba: Vse vrste pritrjevanja v obrti in industriji
  • Držalo za bite: Univerzalno držalo za bite, 1/4 palca, magnetno
  • Biti: Standardni nastavki: 25 mm
  • Dodatno: Dodatno: milijonkrat preizkušena zasnova: Vedno pripravljen za uporabo - zlahka ga spravite v žep hlač ali v sponko za pas
  • Ohišje: Vgrajeno v ohišje: odporno na udarce, ojačano s steklenimi vlakni - trajno trpežno
  • Ohišje: Vpenjalni element za bit je mogoče zasukati za 180°
  • Vsebina: (01895) 1x standardna bit 25 mm 5.5 mm (01624) 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ PH2 (01658) 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ1 (01688) 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ2 (01689) 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ3 (01690) 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ T15 (01717) 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ T20 (01718) 1x standardni bit 25 mm TORX® 1/4″ T25 (01719) 1x standardni bit 25 mm TORX® 1/4″ T30 (01721) 1x standardni bit 25 mm šestilo 1/4″ 3 mm (01705) 1x standardni bit 25 mm šestilo 1/4″ 4 mm (01706) 1x standardni bit 25 mm šestilo 1/4″ (01707)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1-bitna standardna reža 25 mm 1/4″ C6.3 5,5 mm (01624)
  • 1-bitna standardna 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 FAZA 2 (01658)
  • 1-bitni standardni 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ1 (01688)
  • 1-bitni standardni 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ2 (01689)
  • 1-bitni standardni 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ3 (01690)
  • 1-bitni standardni 25 mm TORX ® 1/4″ C6.3 T15 (01717)
  • 1-bitni standardni 25 mm TORX ® 1/4″ C6.3 T20 (01718)
  • 1-bitni standardni 25 mm TORX ® 1/4″ C6.3 T25 (01719)
  • 1-bitni standardni 25 mm TORX ® 1/4″ C6.3 T30 (01721)
  • 1 x bitni standardni 25 mm šesterokotnik 1/4″ C6.3 3,0 mm (01705)
  • 1 x bitni standardni 25 mm šesterokotnik 1/4″ C6.3 4,0 mm (01706)
  • 1 x bitni standardni 25 mm šesterokotnik 1/4″ C6.3 5,0 mm (01707)
  • 1 x držalo nastavkov magnetni 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1-kratni izbirnik FlipSelector
  • 1 x zaponka za pas

Ustreznih izdelkov