Mehko udarno kladivo, zelo trdo s cevastim jeklenim ročajem, okroglo udarno glavo 40, 305 mm

Št. art.: 39019
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39019
EAN/GTIN 4010995390198
Številka proizvajalca 39019
L-število L60090 66
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Bela glava kladiva / zelo trda: npr
  • za gradbeništvo, izdelavo kalupov, gradnjo cest, vrtnarjenje in urejanje okolice
  • Poenostavlja vaše delo: Olajša delo, optimalen učinek udarca in manj potrebnega truda
  • Varuje vaše zdravje: Mrtvo udarjanje brez povratnega udarca zmanjšuje obremenitve sklepov, kit in mišic

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 40
  • delovna dolžina (mm): 305 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 125 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne