Električni ključ z izmenljivim rezilom Šestkotni ključ za izvijač za navor s križnim ročajem električni 9,0 mm

Št. art.: 38927
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 38927
EAN/GTIN 4010995389277
Številka proizvajalca 38927
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Obsežen sistem zamenljivih rezil vam prihrani prostor
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • Varnost je najpomembnejša prednostna naloga, ko uporabniki delajo na delih pod napetostjo
  • V kombinaciji z izoliranim Wihinim momentnim izvijačem z ročajem T TorqueVario®-S electric omogoča zamenljivo rezilo electric nadzorovano pritrjevanje in rahljanje vijakov
  • Izolirano zamenljivo rezilo je predmet testiranja posameznega kosa v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, kar zagotavlja varno delo na delih pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Združljiv samo z Wihinim izvijačem z ročajem v obliki črke T TorqueVario®-S T electric Proizvedeno v skladu z IEC 60900

Lastnosti:

  • VDE certificirani: Da
  • Električno orodje: Da
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 9 mm
  • Največja vrednost navora (Nm): 14 Nm
  • delovna dolžina (mm): 136 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne