Podloge VAC-MAT, Tip: 0

Št. art.: 385040 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,44 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,70 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 300 mm
Širina 200 mm
Višina 2,5 mm
Barva oranžna
Trdota standardno
Vrsta izdelka Vakuumska podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 385040 0
EAN/GTIN 2050002038912
Številka proizvajalca 100247
Proizvajalec/odgovorna oseba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Izvedba:

Za večkratno uporabo, odvisno od obdelave.
Podloge VAC-MAT so primerne za neomejeno uporabo do temperature 40 °C.