Obročna vodna črpalka, Tip: WR1

Št. art.: 385025 WR1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 463 mm
Širina 432 mm
Višina 602 mm
Sesalna moč 25 m3/h
Napetost motorja 400 V
Moč motorja 0,83 kW
Masa 45,5 kg
Vrsta izdelka Vakuumski generator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 385025 WR1
EAN/GTIN 2050001785244
Številka proizvajalca 93801
Proizvajalec/odgovorna oseba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Izvedba:

  • Hadilno sredstvo se dovaja v delovni proces prek obročne vodne črpalke.
  • Vračanje odvečne tekočine na orodni stroj.
  • Noben dodatni izločevalnik tekočine ni potreben.

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m, 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.