{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina polove plošče | 175 mm | |
| Širina | 100 mm | |
| Višina | 49 mm | |
| Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
| Višina magnetnega polja | 6 mm | |
| Obrabljivost polove plošče | 8 mm | |
| Masa | 7 kg | |
| Nazivna držalna sila | 80 N/cm2 | |
| Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
| Številka izdelka | 380500 175 | |
| EAN/GTIN | 4045197310675 | |
| Številka proizvajalca | 243.01-175X100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |