Ukrivljeno dleto SB 27 x 240 mm, lakirano

Št. art.: 380 241 1 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 380 241 1 SB
EAN/GTIN 4049002014949
Številka proizvajalca 380 241 1 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za obdelavo kamna in kovine
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile, omogoča ponovno brušenje delovnega konca
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • zlato barvno potopno lakiran
  • Rezalni dlet z ukrivljenim delovnim koncem
  • dvosmerno ostro brušeno za ravno delo
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsa orodja so GS-preizkušena
  • z držalom za evro

Lastnosti:

  • Masa: 295g
  • Dolžina: 240 mm
  • Izvedba: lakirana
  • Barva: gold
  • Profil: plosko-ovalna, ukrivljena
  • Profil: 26 x 7 mm
  • Širina: 27 mm