Navpični vpenjalnik s kotno nogo za stransko montažo, Tip: 1

Št. art.: 376520 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6803J
Razdalja med izvrtinami e 14 mm
Razdalja med izvrtinami f 20 mm
⌀ izvrtine d 4,5 mm
Vpenjalna višina H 27 mm
Držalna sila P1 800 N
Držalna sila P2 1.100 N
Celotna višina 125 mm
celotna dolžina 61 mm
Pritisni vijak M5×30 mm
Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376520 1
EAN/GTIN 4020772007881
Številka proizvajalca 557318
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

S kotno nogo za stransko montažo.
  • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
  • Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
  • Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov