{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 6802J | |
| Razdalja med izvrtinami e | 16 mm | |
| ⌀ izvrtine d | 4,5 mm | |
| Vpenjalna višina H | 23,5 mm - 25 mm | |
| Držalna sila P1 | 600 N | |
| Držalna sila P2 | 1.100 N | |
| Celotna višina | 109 mm | |
| celotna dolžina | 61 mm | |
| Pritisni vijak | M5×30 mm | |
| Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
| Številka izdelka | 376510 1 | |
| EAN/GTIN | 4020772007805 | |
| Številka proizvajalca | 557310 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |