T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 18mm

Št. art.: 375320 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.490 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 18 mm
Višina matice 20 mm
Širina a 17,7 mm
Širina e 28 mm
Višina k 10 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375320 18
EAN/GTIN 4020772084561
Številka proizvajalca 84566
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.