Mehanska vpenjalna kljuka

Št. art.: 374959
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 374959
EAN/GTIN 4020772374952
Številka proizvajalca 374959
L-število L30130 489
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalni kavelj mehansko, kaljeno jeklo, brušeno.
Vključuje komplet varovalk 6540 KS in ustrezen 685-MD obročasti ključ.

Lastnosti:

  • Velikost: 16
  • Utor: 18, 20, 22, 24
  • G: M16
  • maks. dovoljeno
    Vrtilni moment: 90 Nm
  • maks. dosegljiv
    Vpenjalna sila: 40kN
  • SW: 46
  • Masa: 1902 g
  • Velikost: 16
  • A: 37
  • B: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • F2: 62
  • H2 min
    : 122
  • Največ H2
    : 153
  • L: 107
  • Vpenjalni hod S2: 31