Valjčna veriga

Št. art.: 374769
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 374769
EAN/GTIN 4020772374761
Številka proizvajalca 374769
L-število L30130 733
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Valjčna veriga
Enojna valjčna veriga po standardu DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Površina: svetlo železo.

Lastnosti:

  • Velikost: 12
  • Nazivna velikost: 1000
  • L: 1000
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • maks. dosegljiv
    Vpenjalna sila: 15kN
  • Masa: 910 g