Napenjalec utora

Št. art.: 374124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 374124
EAN/GTIN 4020772374129
Številka proizvajalca 374124
L-število L30130 894
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec utora, skupaj z nosilcem.
jeklo, kaljeno in kaljeno v razpokan ton.

Lastnosti:

  • Velikost: 20
  • Utor: 22
  • F1: 16kN
  • F2: 8.0kN
  • H2: 15
  • SW: 8 mm
  • Masa: 363 g
  • Velikost: 20
  • B: 35
  • B1: 21,5
  • G: M16
  • V: 50
  • H1: 37
  • L: 63
  • Md: 75 Nm
  • MD 1: 35 Nm