Vpenjalna blazinica z magnetom

Št. art.: 373969
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373969
EAN/GTIN 4020772373962
Številka proizvajalca 373969
L-število L30130 763
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna blazinica z magnetom, blazinica širine 60 mm, s priključno vzmetjo.
Višina vrtalne stopnje: navpično 4,65 mm, vodoravno 2,3 mm.
Jeklo za poboljšanje, brunirano.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • H min: 37 mm
  • H maks: 107 mm
  • B: 60
  • Masa: 980 g