Univerzalna vpenjalna podloga, posamezna, Tip: 1

Št. art.: 372205 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Podložna višina (v paru) 23 mm - 51 mm
Višina 30 mm
Dolžina 18 mm
Širina 28 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 372205 1
EAN/GTIN 4069515013284
Številka proizvajalca 372205 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stopničasto ozobje. Za uporabo v parih. Posamične podloge so uporabne za vpenjalne prečke št. 372000 ali št. 372005.

Material:

Enojno, črna

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov