Premicna podpora narebričeno, zunanji navoj, vrtljivo nazaj, Navoj M: M4

Št. art.: 370063 M4
Popust
51,40 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M4
Zunanji ⌀ D 12 mm
Dolžina 1 18 mm
Dolžina vratu L2 6 mm
maksimalna obremenljivost (statična) 16 kN
Vrsta izdelka Premicna podpora

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370063 M4
EAN/GTIN 4059245309603
Številka proizvajalca K1164.604
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

  • Telo iz poboljšanega jekla in fosfatirano.
  • Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Samodejna vrnitev v začetni položaj.
Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Opomba:

Možno kombiniranje vrtljivih vpenjalnikov št. 370085370086 ali vpenjalnih kavljev št. 370073 in 370074.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov