{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Navoj | M12 | |
| Dolžina L | 40 mm | |
| A minimalno | 44 mm | |
| A maksimalno | 49,5 mm | |
| Širina B | 48 mm | |
| Višina C | 22 mm | |
| Višina E | 3,5 mm | |
| Maksimalna vpenjalna sila | 30 kN | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalnik z vlekom navzdol |
| Številka izdelka | 370029 M12X40 | |
| EAN/GTIN | 4059245032839 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |