Vpenjalnik z zagozdo, ozka izvedba gladka, Navoj M × dolžina L: M8X25mm

Št. art.: 370026 M8X25
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M8
Dolžina L 25 mm
A minimalno 30,5 mm
A maksimalno 33,5 mm
Širina B 24 mm
Višina C 15 mm
Višina E 2 mm
Maksimalna vpenjalna sila 15 kN
Vrsta izdelka Vpenjalnik z vlekom navzdol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370026 M8X25
EAN/GTIN 4059245032693
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Uporaba:

  • Površine zagozde ustvarijo visoke vpenjalne sile.
  • Vpenjalnike z zagozdo se lahko uporabi v navojnih vrtinah ali T-utorih.
  • Ko se vpenjalni vijak privije, se vpenjalni segmenti pritisnejo ob obdelovance.
  • Vzdolžna luknja v dvojni zagozdi omogoča premikanje in izravnavo tolerance. Hod pomika: M8 = ± 0,5 mm; M10 in M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Vpenjalniki z zagozdo so primerni za večkratno vpenjanje.

Material:

Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti, jeklo za poboljšanje, utrjeno, črno.