PSDNN 3232P-19 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za zunanje struženje z negativnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami ISO-SNMG

Št. art.: 3692322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3692322
EAN/GTIN 7291075062960
Številka proizvajalca 3692322
L-število L23990 1341

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 41 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Dolžina glave (levo) 41 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1906
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov