Stopnice iz steklenih vlaken z nivello® prečnikom 14 stopnic

Št. art.: 36824
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 36824
EAN/GTIN 4031405368248
Številka proizvajalca 036824
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Stopnice iz steklenih vlaken z nivello® prečnikom 14 stopnic

  • Stopnice iz steklenih vlaken
  • Nosilci in prečke iz steklenih vlaken ojačanih plastičnih profilov (vsaj 10 let odpornosti proti staranju)
  • Obojestransko žlebljenje kvadratnih stopnic 28 x 29 mm
  • Z uporabo kovinskega vstavnega stopala se izolacijska napetost zmanjša na 1.000 V.
  • Visoko trdna povezava med prečkami in nosilci
  • razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina vodila: 420 mm (brez prečke)
  • Največja obremenitev: 150kg
  • Preizkušeno do 28.000 voltov v skladu z DIN EN 61478:2002 Kategorija 1
  • GFK-traverza z nedrsečimi vodili v optimalni širini za izbrani izdelek
  • Napotek: Izdelki z deležem GFK so zaradi svoje občutljivosti izključeni iz menjave, velja zakonska garancija (trajnost 10 let).

Informacije o trajnostnih merilih

  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Montaža potrebna: Za montažo z orodjem
  • Material: GFK
  • Delovna višina: 5300 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Max. Nosilnost: 150kg
  • Višina stopnic/prečk: 29 mm
  • Globina stopnic/prečk: 28 mm
  • Razdalja med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Dolžina lestve: 4150 mm
  • Izvedba stopnice: Klin
  • Višina prečk: 73 mm
  • Širina traverze: 930 mm
  • Širina nosilne prečke: 25 mm
  • Dovoljeno kot prometna pot (TRBS 2121, del 2): true
  • Uporaba lestev (DIN EN 131): Profesionalen