3-točkovni notranji mikrometer Holtest v kompletu, 0,8-2″ (4 kosi), preprost model v kompletu

Št. art.: 368-996
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 368-996
EAN/GTIN 4946368518084
Številka proizvajalca 368-996
L-število L40010 8653
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

3-točkovna notranja merilna naprava v varčni različici Analogno, v kompletih. Dobava vključuje en ali dva nastavitvena obroča ter podaljšek merilnih površin in stožca, kaljeno jeklo.

Lastnosti:

Natančnost: ± 0,00015 ″
Razdelitev lestvice: ≤ 0,5 ″: 0,0001 ″,> 0,5 ″: 0,0002 ″
Merilno območje: 0,8 - 2 ″
Inch-Metrisch: palcev
Merilo: Merilni boben in tulec satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim obročem, podaljškom, potrdilom o preskusu delovanja (samo za merilno opremo)