3-točkovni notranji mikrometer Holtest v kompletu, 0,275-0,5″ (3 kosi)

Št. art.: 368-916
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 368-916
EAN/GTIN 4946368517629
Številka proizvajalca 368-916
L-število L40010 8643
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta komplet dvo- in tritočkovnih notranjih mikrometrov vam ponuja naslednje prednosti: Komplet kompletnih instrumentov Merilne površine iz trde kovine (merilno območje 2-6 mm) Merilne površine, prevlečene s titanom (merilno območje > 6 mm), zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Dobava z nastavitvenimi obročki

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,275 - 0,5
Stopnjevanje: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim obročem, podaljškom, potrdilom o preizkusu delovanja (samo za merilno opremo).