3-vrstični mikrometer Holtest 250-275 mm, 0,005 mm, enostavni model

Št. art.: 368-780
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 368-780
EAN/GTIN 4946368517834
Številka proizvajalca 368-780
L-število L40010 5541
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Varčna zasnova. Posamezne enote. Brez nastavitvenega obroča ali podaljška.

Lastnosti:

Digitalno/Analogno: Digitalni: digitalni: digitalni (digitalni): .
Merilno območje: 250-275
Vrednost gradacije: 0,005 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±6 µm
Merilo: Merilni boben in tulec satenasto kromirana, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, potrdilom o preizkusu delovanja

Ustreznih izdelkov