Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 100mm

Št. art.: 366702 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Opis oblike: ravna; vzporedna; pravokotna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev 20 par
Dolžina 100 mm
Opis oblike ravna; vzporedna; pravokotna
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 366702 100
EAN/GTIN 4045197799166
Številka proizvajalca 366702 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT – precizna izvedba. Toleranca para ≤ 0,004 mm, toleranca širine/višine ≤ 0,007 mm, izredno natančna ravnost in pravokotnost. Shranjeno v posebnem stojalu iz umetne mase. Trdota: 60 HRC.
Fino brušene v paru.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Vsebina:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Opomba:

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.
Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov