Alu zaboj K470; IP65; IM: 550x350x380mm

Št. art.: 366206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 366206
EAN/GTIN 4003866008315
Številka proizvajalca 366206
L-število L90010 1348
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

TÜV SÜD preizkušena škatla z ventilom za izenačevanje tlaka - idealna za vse aplikacije, ki zahtevajo povečano zaščito pred vlago, vodnimi curki in prahom.
Tesnost IP 65 po standardu DIN EN 60529 zaradi tesnila, vgrajenega v pokrov.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
Samodejna membrana za kompenzacijo tlaka.
TÜV SÜD testirano.
Na voljo tudi z odobritvijo za nevarno blago.
Na voljo za večino modelov K 470.
Na zalogi so na voljo 3 standardne velikosti.

Lastnosti:

Število ročajev 2
Teža 5,3 kg
Notranje mere D x Š x V 550 mm × 350 mm × 380 mm
Notranja višina 380 mm
Notranja dolžina 550 mm
Material aluminij
Ujemajoča se penasta obloga 43865
Obseg 73 l
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 75 kg
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 410 mm
Zunanja dolžina 600 mm