{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti b | 25 mm | |
| b1 | 50 mm | |
| Višina čeljusti h | 24 mm | |
| Višina h1 | 3 mm | |
| Višina h2 | 11 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 40 mm | |
| Dolžina l1 | 3 mm | |
| Masa | 0,18 kg | |
| ustreza barvni kodi | Xtric 50 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 363030 25C | |
| EAN/GTIN | 4062406355593 | |
| Številka proizvajalca | 363030 25C | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |