Čeljustni nastavki, standardni, za tip: 50

Št. art.: 363010 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 50 mm
Višina čeljusti h 24 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 11 mm
Dolžina čeljusti l 40 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 0,22 kg
ustreza barvni kodi Xtric 50
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363010 50
EAN/GTIN 4062406355555
Številka proizvajalca 363010 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.