Prilagodna utorna matica, par, Mera T-utora/prilagodni utor: 20/16mm

Št. art.: 362160 20/16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera T-utora/prilagodni utor (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera T-utora B 20 mm
Prilagodni utor 16 mm
ozka širina A 16 mm
Celotna širina B 20 mm
Celotna višina C 12 mm
Celotna dolžina D 25 mm
ustreza barvni kodi Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362160 20/16
EAN/GTIN 2050001672582
Številka proizvajalca 2.29.71000 - 20/16
Proizvajalec/odgovorna oseba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Točnost:

Mera B = prileg h 6.