Prijemalni čeljustni nastavki, Tip: U

Št. art.: 362151 U
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina h 7 mm
Širina b 14,5 mm
Vrsta izdelka Prijemalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362151 U
EAN/GTIN 2050001946164
Številka proizvajalca 4.22.01000 / G01
Proizvajalec/odgovorna oseba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Uporaba:

U − za standardni material.
H − za zelo trde materiale.
S − za mehke materiale.

Primerno za:

Predložna čeljust s prijemalnimi nastavki art. 362149.