Modularni primež, Širina čeljusti A: 125mm

Št. art.: 362100 125
Popust
789,58 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti A (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Gerardi 125
Širina čeljusti A 125 mm
Masa 17 kg
Celotna dolžina L 345 mm
Vpenjalno območje b 150 mm
Višina osnovnega telesa G 40 mm
Višina čeljusti C 40 mm
Vzdolžni prilagodni utor l 16 mm
Prečni prilagodni utor n 16 mm
maksimalna vpenjalna sila pri 60 Nm 25 kN
Barvna koda za primerni pribor Gerardi 125
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362100 125
EAN/GTIN 2050001077479
Številka proizvajalca 3.02.10000
Proizvajalec/odgovorna oseba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Izvedba:

  • Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
  • Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
  • Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
  • Površinsko kaljen HRC 60.
  • Vzporednost 0,02 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s čeljustmi z vlekom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama št. 362160 vel. 16/16, 1 vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

Opomba:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov