• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vrtljiva plošča, za širino čeljusti: 125mm

Št. art.: 362015 125
Popust
650,75 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za širino čeljusti 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Višina 28 mm
Dolžina previsa b 270 mm
b1 240 mm
Masa 10,8 kg
ustreza barvni kodi HD-GARANT
Vrsta izdelka Vrtljive plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362015 125
EAN/GTIN 4045197315441
Številka proizvajalca 362015 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtljiva plošča z vzdolžnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža.
  • Skala vrtljive plošče ima dobro čitljivo razdelbo 360 (4 x 90°). Zareze omogočajo enostavno pritrditev na mizo stroja.

Primerno za:

Visokotlačni primež art. 362010.