{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Širina čeljusti b | 89,5 mm | |
| Višina čeljusti h | 34 mm | |
| Višina h1 | 16 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 56 mm | |
| Dolžina l1 | 31 mm | |
| za tip | 90 | |
| ustreza barvni kodi | TC; LC; Duo; NC8 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | 
| Številka izdelka | 361400 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364401029 | |
| Številka proizvajalca | 6921474002731 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |