Nosilna čeljust nepomična, za tip: 125

Št. art.: 361331 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 104 mm
c 24 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Dolžina čeljusti l 189 mm
ustreza barvni kodi Titan2/TitanSense; LCV125G
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361331 125
EAN/GTIN 4250364402422
Številka proizvajalca 6921734005842
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Uporaba:

Nosilna čeljust je namenjena za namestitev klinastih vpenjal in različnih prijemalnih nastavkov. Klinasta vpenjala, prijemalni nastavki in garnitura za vpenjanje se lahko zaradi zanesljivega vpenjanja različnih geometrij obdelovancev na pripravljenem rastru lukenj namestijo na različne načine.

Primerno za:

Titan 2 art. 361302.

Opomba:

Konična vpenjala in pribor pod art. 361341361352, prijemalni nastavki art. 361238361250.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov