Prijemalni nastavek, Tip: 7

Št. art.: 361160 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba okrogla
Višina 8 mm
Vrsta izdelka Prijemalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361160 7
EAN/GTIN 2050001919250
Številka proizvajalca 361160 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Prijemalni nastavek s konicami, npr. za vpenjanje surovcev. Vpenjalni nastavek gladek, s prevleko, npr. za vpenjanje predhodno obdelanih obdelovancev. Okrogli prijemalni nastavek s konicami za vrtanje ob robu in za dodaten prostor pod obdelovancem.
Za obdelovance z velikim radijem ali posnetim robom med 3 in 8 mm.
Za obdelovance z velikim radijem ali posnetim robom med 3 in 8 mm.

Primerno za:

Prijemalni čeljustni nastavki art. 361128361129.
Čeljusti Allmatic art. 361206361354. Čeljustni nastavki GARANT Xpent art. 361128 in 361129. Čeljustni nastavek GARANT Xtric 363038 125.