Čeljustni nastavki za naležno letev, za tip: 125

Št. art.: 361131 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
Višina čeljusti h 45 mm
Dolžina čeljusti l 66 mm
Dolžina l1 15 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361131 125
EAN/GTIN 4045197809438
Številka proizvajalca 361131 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Čeljust je pomaknjena nazaj za 2,5 mm. Izjemno primerno v kombinaciji s kotnimi letvami art. 366740.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.