Mehki čeljustni nastavki, za tip: 100

Št. art.: 361130 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 40 mm
Minimalna višina 25,5 mm
Dolžina čeljusti l 60 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361130 100
EAN/GTIN 4045197849120
Številka proizvajalca 361130 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za izdelavo individualnih kontur in za obdelavo občutljivih sestavnih delov.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov