Čeljustni nastavek pomični, za tip: 100

Št. art.: 361127 100
Popust
604,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 29. mar. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 40 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 60 mm
Dolžina l1 12 mm
Kot obračanja 15 stopinj
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361127 100
EAN/GTIN 4045197849083
Številka proizvajalca 361127 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140361149.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Opomba:

Priporočljiva je namestitev fiksnega vpenjalnega modula.
Primerna protičeljust art. 361125.